曜日別特売
MC009SW マグネットキャッチMC009型 LAMP(スガツネ工業) 82634365

MC009SW マグネットキャッチMC009型 LAMP(スガツネ工業) 82634365
MC009SW マグネットキャッチMC009型 LAMP(スガツネ工業) 82634365

マグネットキャッチMC009型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
トラスコ品番132-6093
内容量1個注文コード82634365品番MC009SW
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
トラスコ品番
132-6093
ホワイト
吸着力(N)
49
付属品
受座
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
15
全長(mm)
45
種類
標準タイプ
吸着力(N[kgf])
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする