曜日別特売

マグネットキャッチMS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
トラスコ品番132-4112
内容量1個注文コード82636201品番MS4BRP
参考基準価格(税別)¥405販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。

トラスコ品番
132-4112
幅(mm)
23
全長(mm)
33
ブラウン
高さ(mm)
16.5
付属品
受座W4
材質
プラスチック
吸着力(N)
23.5
注意
※ねじは付属しておりません。
※本製品のヨーク部は素地のため、錆が生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする