曜日別特売

マグネットキャッチMS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
トラスコ品番132-4091
内容量1個注文コード82637138品番MS6BRP
参考基準価格(税別)¥605販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。

トラスコ品番
132-4091
幅(mm)
24
全長(mm)
36.5
ブラウン
高さ(mm)
19
付属品
受座W4
材質
プラスチック
吸着力(N)
39.2
注意
※ねじは付属しておりません。
※本製品のヨーク部は素地のため、錆が生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする