SAE5W40
ベースオイル合成油
APISN
ACEAC3
主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW511 00、Porsche C40
適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)MB 226.5、RENAULT RN0700/0710、GM dexos2
用途ガソリン・ディーゼル用
容量(L)5
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量5000mL
危険物の性状非水溶性