曜日別特売
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590

※サイズ

wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590
wass099-iv オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事) 82673590

オーブ型インテリアライトwass099-iv

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82673590
品番
wass099-iv
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ライトON でもOFF でもおしゃれなインテリアライト。月明かりのような優しい明かりで安心感をもたらします。
1. タッチで3段階明るさ調整
2. 滑り止めクッション付き
3.USB 充電・コードレス仕様
白いガラスの球体とナチュラルカラーのベースが、空間に自然と溶け込みます。
軽量でコードレスだから、持ち運びや夜中の移動にも便利。リビング、寝室、廊下など、家のあらゆる場所におすすめです。

用途
ベッドサイド、リビング、 寝室、 廊下、 子供部屋、 間接照明
付属品
取扱説明書、充電用Type-Cケーブル
材質
鉄/ガラス
色
アイボリー
質量(g)
685
消費電力(W)
3
電源
DC 5V2A
連続使用時間(時間)
16~55
光源
LED
保証期間
ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
充電時間(時間)
9
バッテリー容量(mAh)
5200
光色
3段階調光(3000K)
直径×高さ(mm)
150×250
注意
※本商品のLEDライトの寿命はおよそ30,000時間です。
※LEDライトの交換は出来ませんのでご注意ください。
※お手入れは、必ず電源を切ってから行ってください。
※常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布で拭きとってください。
※分解、改造は行わないでください。本来の機能を損なう恐れがあります。
※使用前に破片がないか必ず確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする