HMF-125-C12-T-BK-AMC-P 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82706456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMF-125-C12-T-BK-AMC-P 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82706456
HMF-125-C12-T-BK-AMC-P 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82706456

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は質量・タイプなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
450
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
注文コード
82706456
品番
HMF-125-C12-T-BK-AMC-P
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。
・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・カラーバリエーションは2色。

色
黒
質量(g)
450
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
31
寸法A(mm)
24.5
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
12
寸法P(mm)
45.5
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
23
寸法G(mm)
62
取付け方法
丸穴
ねじ穴
追加工押し:M5
セットスクリュー
追加工:付属
ねじ穴数
追加工押し:1カ所
寸法Dg(mm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする