曜日別特売
HMF-200-C18-T-SG-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82707330

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMF-200-C18-T-SG-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82707330
HMF-200-C18-T-SG-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82707330

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は質量・タイプなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
1050
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
注文コード
82707330
品番
HMF-200-C18-T-SG-AMC
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。
・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・カラーバリエーションは2色。

色
シルバーグレー
質量(g)
1050
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
53
寸法d(mm)
42
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
200
寸法C(mm)
18
寸法P(mm)
80.5
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
23
寸法G(mm)
87.5
取付け方法
丸穴
ねじ穴
追加工押し:M6
ねじ穴数
追加工押し:1カ所
寸法Dg(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする