アネスト岩田
冷凍式エアドライヤ(高入気温度型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82712835
品番
RDG-110C
参考基準価格(税別)
¥690,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
圧縮空気を強制的に冷却、トラブルの元となる水分を除湿し、乾燥空気を供給します。
サビない、漏れないステンレス製熱交換器を採用しました。
全機種高圧対応(1.4MPa)です。
用途
空気中に含まれる水分の除去。
トラスコ品番
455-8251
幅(mm)
350
接続口径
Rc1
高さ(mm)
795
奥行(mm)
744
電源(V)
三相200
最大使用圧力(MPa)
1.4
入口空気温度(℃)
5~80
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1.9
入口空気圧力(MPa)
0.2~1.4
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.63/0.74
出口空気露点(℃)
10℃以下
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません