HST-200-C18-AMC-P 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82718417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HST-200-C18-AMC-P 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82718417
HST-200-C18-AMC-P 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82718417

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドルHST-200-C18-AMC-P

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は質量・タイプなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
910
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
注文コード
82718417
品番
HST-200-C18-AMC-P
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
・軸穴加工済み(公差:H7)

質量(g)
910
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
52.5
寸法d(mm)
42
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
25
寸法E(mm)
17.5
寸法T(mm)
8.5
寸法P(mm)
84
寸法s(mm)
27.5
寸法G(mm)
86.5
寸法R(mm)
18
スポーク数
2
ねじ穴
追加工押し:M6
セットスクリュー
追加工:付属
ねじ穴数
追加工押し:1カ所
寸法Dg(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする