HST-140-C14 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82720736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HST-140-C14 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82720736
HST-140-C14 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82720736

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は質量・タイプなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
550
タイプ
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
注文コード
82720736
品番
HST-140-C14
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
・軸穴加工済み(公差:H7)

質量(g)
550
タイプ
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
45.5
寸法d(mm)
36
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
24.5
寸法E(mm)
14
寸法T(mm)
7
寸法P(mm)
57.5
寸法s(mm)
21
寸法G(mm)
76.5
寸法R(mm)
14
スポーク数
2
寸法Dg(mm)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする