※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
エアマネジメントハブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
40
注文コード
82729537
品番
25A-EXA1-40-SA-ML
参考基準価格(税別)
¥209,500
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用
ボディサイズ
40
単位
単位切換機能付(海外向けのみに適用)
プロトコル
スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(4.29MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.51MB)
注意
※無線アダプタは別売りとなります。