SJ4-40-32H61.5-E 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJ4 テラル 82742917

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJ4

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し11日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)1.5
定格電圧(V)三相200/220
全揚程(m)19.2
内容量1個注文コード82742917品番SJ4-40-32H61.5-E
参考基準価格(税別)¥365,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
4極電動機駆動ですので、低騒音です。
水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。
簡略化された構造で、B.P.O(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。
真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。
合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。

質量(kg)
73
出力(kW)
1.5
周波数(Hz)
60
呼び径(mm)
吐出:32
定格電圧(V)
三相200/220
全揚程(m)
19.2
吐出量(m3/min)
0.12
許容押込圧力(MPa)
0.9
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする