LGW51714BCF1【ワケあり】 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 82747090

LGW51714BCF1【ワケあり】 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 82747090
LGW51714BCF1【ワケあり】 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 82747090

シーリングライト

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
7.8
光色
昼白色
注文コード
82747090
品番
LGW51714BCF1【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)アウトレット
¥8,3986,798

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。

用途
一般住宅用(業務用浴場使用不可)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質(本体)
プラスチック(オフブラック)
消費電力(W)
7.8
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
Φ330
質量(kg)
1.5
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
105
電圧(V)
100
構造
防湿型・防雨型
材質(カバー)
アクリルカバー:取付面
ランプの種類
LEDフラットランプ
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.13
クラス
700(口金GX53-1a)
光色
昼白色
明るさ
20形丸形蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
630
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 破損した門灯の交換用
ベルベデール尾山台不動産業

質感も良く、門灯としての品格もある。防水効果も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする