Panasonic(パナソニック)
Hf蛍光灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25本)
光色
白色
注文コード
82747266
品番
FHF16EXWHF3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥58,750
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
28,980
バスケットに入れる
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
全光束(Lm)
1470/2100(定格点灯時/高出力点灯時)
色温度(K)
4200
光色
白色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
16形
長さ(mm)
588.5
質量(g)
96
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
8500
ランプ電流(A)
0.255/0.425
バルブ径(Φmm)
25.5
電球の種類
蛍光灯
注意
※必ず、HF表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
もっと見る