曜日別特売
No.217 ウーリーナイロン 120双入り 500g 愛祥 82772509

ウーリーナイロン 120双入り 500g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(120双)
注文コード
82772509
品番
No.217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

手にしっかりとフィットし細かな作業にも最適、柔らかく軽量なので長時間の着用にも適しています。水産業やタイヤメーカー様などにもおすすめです。

用途
作業用に。
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
500(12双)
縦(cm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする