曜日別特売
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817

商品単体画像

MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817817

男女兼用スクラブ MFD-5867

商品レビューを投稿する
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
82817817
品番
MFD-5867
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衿元のmiffyをモチーフにしたワンポイント刺繍がポイントの男女兼用スクラブ。軽くてストレッチの効いた素材を使用しエアーアームカットを搭載。サイドベンツ、ストラップ留め、スマホポケットなど機能性も充実。高機能で快適な着心地とさりげないmiffyがモチベーションを高めます。

仕様
前ファスナー、右脇ループ、左腰ポケット上3連ループ、後ろ襟ぐりストラップ留め
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
Tパープル
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果
ポケット
左胸、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする