ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適用畳数・光源色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
適用畳数
~6畳
光源色
電球色
注文コード
82960091
品番
OL251899LR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
28
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
調光器:不可
種別
横出し付
質量(kg)
1.8
取付
クイックA
高さ(mm)
122
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造
虫が入りにくい、ファインアクリル
グローブ種別
脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)
500
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)29
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2880
調光率(%)
連続調光100-1(別売リモコン)
適用畳数
~6畳
傾斜天井取付角度(°)
可能:45迄
注意
※リモコン別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。