曜日別特売
OFP-071CC6 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 83117898

OFP-071CC6 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 83117898
OFP-071CC6 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 83117898

オイルフリーコンプレッサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
トラスコ品番547-3695
内容量1台注文コード83117898品番OFP-071CC6
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

軽量・コンパクトで100V仕様ですから手軽に使えます。

トラスコ品番
547-3695
周波数(Hz)
60
騒音値(dB)
64
幅(mm)
545
高さ(mm)
245
奥行(mm)
360
電源(V)
単相100
モーター出力(kW)
0.75
吐出圧力(MPa)
0.69~0.88
空気タンク容量(L)
5
吐出空気量(L/min)
70
モータ出力(kW)
0.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする