※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
45
45
45
60
120
22
48
75
34
56
38
21
23
18
55
29
28
90
35
16
17
15
100
80
36
26
24
44
14
27
70
25
30
42
64
19
20
モジュール(m)
1
1.5
2.5
1
2
3
4
5
6
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83326138
品番
SSG1-45
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
種別
平歯車
歯数
45
質量(kg)
0.14
バックラッシ(mm)
0.08~0.16
歯幅E(mm)
8
材質
S45C
形状
S1
ボス径B(Φmm)
30
全長G(mm)
18
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.16・歯面強さ:0.88
歯先円直径D(Φmm)
47
穴径(mm)
AH710
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
45
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
11.4
許容トルク・歯面強さ(N・m)
8.67