曜日別特売
SSG1-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83326147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG1-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83326147
SSG1-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83326147
SSG1-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83326147
SSG1-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83326147
SSG1-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83326147
SSG1-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83326147
SSG1-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83326147
SSG1-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83326147
SSG1-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83326147

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数80
80
60
120
22
48
75
34
56
38
21
23
18
55
29
28
90
35
45
16
17
15
100
36
26
24
44
14
27
70
25
30
42
64
19
20
モジュール(m)1
内容量1個注文コード83326147品番SSG1-80
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別
平歯車
歯数
80
質量(kg)
0.44
バックラッシ(mm)
0.08~0.16
歯幅E(mm)
8
材質
S45C
形状
S1
ボス径B(Φmm)
50
全長G(mm)
18
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.3・歯面強さ:2.94
歯先円直径D(Φmm)
82
穴径(mm)
AH715
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
80
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
22.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
28.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする