コンパクトサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83577587 品番AD-5637
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録
◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能
◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能
◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能

用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20〜350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率0.01〜1.00、0.01刻みで設定可能 解像度【熱画像】96、240 (Super IR時)、【可視カメラ】640 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20〜350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合) 画素数(垂直)【熱画像】96ピクセル、240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】480ピクセル
注意
※本製品に内蔵するリチウムイオン電池は交換できません。
※充電には付属または市販のUSBケーブル(TypeA-TypeC)をご使用ください。
※USB充電器は付属しません。出力定格がDC5V/1.0Aを満たす市販のUSB充電アダプターを別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする