CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
T形ブラケット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
6000シリーズ、8000シリーズ
注文コード
83588836
品番
B810-P70
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,448
販売価格(税別)
¥
2,225
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
6000シリーズ、8000シリーズ
種別
部品
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
質量(g)
169
処理(本体)
塗装処理