CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
T形ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
4000シリーズ
注文コード
83588845
品番
B410-P70
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,994
販売価格(税別)
¥
1,813
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
4000シリーズ
種別
部品
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
質量(g)
94
処理(本体)
塗装処理