ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83828519 品番SPS-O-6
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥8,088
販売価格(税別)
7,353

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:6 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:150・スプラインシャフト(SPS型)L1:90 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:60 スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:43.5・スプラインスリーブ(SPO型)F1:25・スプラインスリーブ(SPO型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:12・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする