曜日別特売
FJ21T 天ぷらなべ 200V用IHクッキングヒーター専用 日立 84019016

天ぷらなべ 200V用IHクッキングヒーター専用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84019016品番FJ21T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

IHクッキングヒーター専用 天ぷら鍋です。
内径: 20.7cm
油量: 200~800g
質量: 0.86kg

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする