薄型プラスチックケースエリアセンサ 1セット2つ入り

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1〜5●長さ(mm):13●幅(mm):30●高さ(mm):190●光軸幅(mm):140●光軸ピッチ(mm):20●光軸数(個):8●保護等級:IP40(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧:DC12-24V●消費電流:80mA以下●保護等級:IP40(IEC規格)●コード長さ:3m●CE●材質/仕上:プラスチック●原産国:韓国●コード番号:208-1015 注文コード84114496 品番BWP20-08
参考基準価格(税別)¥32,620 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

スリム型のエリアセンサです。
フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
高さのある商品ラインの移送感知に。

仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1〜5●長さ(mm):13●幅(mm):30●高さ(mm):190●光軸幅(mm):140●光軸ピッチ(mm):20●光軸数(個):8●保護等級:IP40(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧:DC12-24V●消費電流:80mA以下●保護等級:IP40(IEC規格)●コード長さ:3m●CE●材質/仕上:プラスチック●原産国:韓国●コード番号:208-1015 アズワン品番67-5566-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする