内容量1セット(2個)
仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1〜5●長さ(mm):13●幅(mm):30●高さ(mm):430●光軸幅(mm):380●光軸ピッチ(mm):20●光軸数(個):20●保護等級:IP40(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧:DC12-24V●消費電流:80mA以下●保護等級:IP40(IEC規格)●コード長さ:3m●CE●材質/仕上:プラスチック●原産国:韓国●コード番号:208-1018
注文コード84118818
品番BWP20-20