工具ケース K 470シリーズ 高さ:340 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84306418 品番40678
参考基準価格(税別)¥90,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

アルミ製輸送用コンテナ
軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。
プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ

仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:310 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:310 x 550 x 350mm●外部高さ:340 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:340 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●材質タイプ:メタル●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2488 アズワン品番68-4150-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする