ROHM
定電圧ダイオード
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●Vz[V]:3.89V(min)●最大電力[W]:200mW●最大インピーダンス[Ω]:100Ω●パッケージ:SC-90●用途:定電圧制御用
注文コード
84529167
品番
UDZS TE-17 3.9B
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
仕様
●Vz[V]:3.89V(min)●最大電力[W]:200mW●最大インピーダンス[Ω]:100Ω●パッケージ:SC-90●用途:定電圧制御用
アズワン品番
68-2039-97