アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1〜0.35MPa

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84529675 品番PA-840-352R-R2
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100〜350kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0〜50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:- アズワン品番68-2033-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする