92980450 18cm 耐熱陶器 ビビンバ鉢 福井クラフト 84590225

18cm 耐熱陶器 ビビンバ鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84590225品番92980450
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):75mm●材質:陶器、磁器製品アズワン品番68-4710-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする