トライメイト
トライメイトの キッチン・調理用品
トライメイトの キッチンマット
コンパクト除菌ライト 充電式 角度スイッチ・OFFタイマー搭載
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84613079
品番
TRM-UVC001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
紫外線ライト(UV-C)で除菌
傾きを感知して自動点灯し、5分後で消灯します
簡単設置
充電式
仕様
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):38×18×125●重量(g):70●バッテリー容量(mAh):1200●UV波長(nm):253.7●付属品:充電ケーブル、固定パーツ
アズワン品番
67-4920-14