AD1421セット(ドライバ+ケーブル) モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター) 84694787

モータードライバー(バイポーラ定電流)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84694787品番AD1421セット(ドライバ+ケーブル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,448
販売価格(税別)
8,589

バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)

励磁方式
・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)
・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)
・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする