プロテクティブジャケットT-U

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 84726610 品番 529516250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥38,698
販売価格(税別)
35,180

厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。
2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、
また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。
また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。

仕様プロテクション(M/S)20 サイズM50 胸囲(cm)100-108 身長(cm)176-182 機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする