※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
アクリル系養生用テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(36巻)
幅(mm)
38
注文コード
84898375
品番
NO.812YG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.15
色
グリーン
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
2.6