ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別バラ状 注文コード84959674 品番350547-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90
この商品は種別・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
形状ピン 材質/仕上黄銅/局部金 種別バラ状 長さ(mm)20.1 寸法L(mm)20.1 厚さ(mm)0.3 適用領域20-14 絶縁被覆外径(Φmm)1.52-3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41013874
2019-09-17
用途:
個人での工作に

私のように個数が少ない場合、本当に助かっております。品質は、信頼できるメーカーなので不具合はありません。また利用させていただきます。

対象商品:
41013786
2018-09-29
用途:
ファンの接続

オリエンタルモーター製のACファンに接続するために、ハウジングと共に購入しました。こちらで購入出来て助かりました。コネクタの抜き差しは固すぎず使い勝手も良いので、機会があれば他の用途にも利用したいです。100個は多いので、できれば50個ぐらいのセットもあると嬉しいです。

対象商品:
41013786
2016-06-08
用途:
電線加工時
製造業

まともに購入するとMOQと納期で困るので、バラ売り即納はとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする