HB-5644 モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付) パール金属 85239867

HB-5644 モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付) パール金属 85239867
HB-5644 モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付) パール金属 85239867

モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード85239867品番HB-5644
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×230×300質量(g)930耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150適合容量(L)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85239858
2023-04-27
用途: 主にウーロン茶を沸かすときに使用。
その他業種

ガスコンロで実際にウーロン茶を沸かしましたが、これまで使用していたケトルと変わりないできあがりでした。また、今回は茶こしを使用していませんが、今後必要になる場面があると思うので、重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする