hokua(北陸アルミニウム)
プロセレクト 料理鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
24.5
7.1
9.1
10.5
15.3
19.6
24.5
27.9
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85303418
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
錆に強い
厚い板厚
内径(cm)
45
外径×深さ(Φmm×mm)
476×180
容量(L)
24.5
質量(kg)
3.7
板厚(mm)
4
TKG品番
9-0038-0706