- ストウブ ピコ・ココット ラウンド STAUB(ストウブ) 85303847

ストウブ ピコ・ココット ラウンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)3.8
内容量1個注文コード85303847品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

内側、外側共にエマイユ加工

底面の厚さ(mm)10寸法(cm)24内径×深さ(mm)220×105容量(L)3.8質量(kg)4.4底径(Φmm)175種別カンパーニュTKG品番9-0075-0307
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする