STAUB(ストウブ)
ストウブ ピコ・ココット オーバル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
4.2
4.2
5.5
6.7
8.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85303908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
内側、外側共にエマイユ加工
底面の厚さ(mm)
10
寸法(cm)
29
間口×奥行×深さ(mm)
280×220×105
容量(L)
4.2
質量(kg)
5.7
底面サイズ(mm)
230×166
種別
カンパーニュ
TKG品番
9-0075-0404