TKG
TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
2.8
1.4
2.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85313333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
18.5cmは1人用として、27cmはグループ用として最適。
材質
18-0ステンレス
寸法(cm)
27
直径×高さ(mm)
228×93
深さ(mm)
76
容量(L)
2.8
質量(kg)
1.2
加工
銅メッキ加工(手塗クリア仕上げ)
TKG品番
9-2087-0102