高森コーキ
高森コーキの 環境測定(自然環境/安全環境)
高森コーキの 温度計・温湿度計
高森コーキの 温度計
PC製寒暖計(-30〜50℃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85397455
品番
ABT-2625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
シンプルで見やすい温度計(プラスチック製)
スタイリッシュな温度計です。
材質
本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、封入液:着色白灯油
質量(g)
約49
測定範囲(℃)
-30〜50
1目盛(℃)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×250×9