ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温湿データロガー 記録計
ワイヤレス圧力センサA ±25kPa(イージーセンス用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85456946
品番
E31-6979-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,050
販売価格(税別)
¥
45,500
バスケットに入れる
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲(kPa)
±25
最小表示
0.01kPa
付属品
チューブ2個、コネクタ3個
接続
ワイヤレス、USB
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源
充電式電源(USB充電式)
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。