Go Direct センサカート(緑)GDX-CART-G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85457034 品番E31-8200-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77,000
販売価格(税別)
70,000

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。

測定範囲位置0mm〜運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2 最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2 測定項目位置、力、加速度 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 寸法(mm)166×96×47 質量(g)275 機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット 付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「GRAPHICAL ANALYSIS(TM)」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする