曜日別特売
E31-8200-06 Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR ナリカ 85457077

Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85457077品番E31-8200-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,800
販売価格(税別)
38,000

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。力、加速度、角速度を測定するセンサです。力センサは±50Nの押す力、引く力の測定ができます。加速度センサは3軸の測定ができます。
作用反作用の法則の実験や回転運動の実験で使用できます。

測定範囲力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s最小表示力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目力、加速度、角速度接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】作用反作用の実験・回転運動の実験・2台の台車の衝突実験
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「GRAPHICAL ANALYSIS(TM)」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。●※USB電源アダプタは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする