Go Direct 導電率センサ GDX-CON

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85457244 品番E31-8200-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,950
販売価格(税別)
44,500

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。

測定範囲導電率0〜20,000μS/cm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示導電率0.01μS/cm、温度0.1℃ 測定項目導電率、温度 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0〜80 インターフェースBluetoothまたはUSB
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「GRAPHICAL ANALYSIS(TM)」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする