※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL1000形 Φ150 拡散 3000K
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85513865
品番
XND9069SLLJ9
参考基準価格(税別)
¥122,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)
150
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
68.8
埋込高(mm)
140
質量(kg)
1.1
光源
LED
色温度(K)
3000
子品番
【本体】NDN98608S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)
9785
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.2
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井埋込型
配光タイプ
拡散タイプ
角度(°)
光源遮光角:15
演色指数(Ra)
85
タイプ
天井面取付専用
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源色
電球色
配光角度(°)
70
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。