JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J4000シリーズリセプタクルコンタクト
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1400個)
注文コード
85923661
品番
SJ4F-71GF-M3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線
(呼び)M
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.25〜2.0
適合電線範囲 AWG(#)
16〜14
電線被覆外径(mm)
2.0〜3.8
材質
銅合金(高導電率)
RoHS指令(10物質対応)
対応