JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
三菱サーボアイテム
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200個)
極数
3
材質
ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
注文コード
85924124
品番
J43FSS-03V-KX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
極数・材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
キーイング
X
寸法A(mm)
12.7
材質
ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
寸法B(mm)
23.8
寸法C(mm)
28.5
寸法D(mm)
33.7
RoHS指令(10物質対応)
対応