画像準備中

三菱サーボアイテム

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(350個) 材質銅合金(高導電率)/ニッケル下地付部分金めっき 注文コード85924133 品番BJ4F-71GF-M3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900
この商品は極数・材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
適合電線(呼び)M 適合電線範囲 撚線(mm2)1.25〜2.0 材質銅合金(高導電率)/ニッケル下地付部分金めっき 適合電線範囲 AWG(#)16〜14 電線被覆外径(mm)2.0〜3.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする